pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL849462 RINO NV ACC-PCTR L1300 2X28W LEEE - 849462

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL849462 RINO NV ACC-PCTR L1300 2X28W LEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Dimming DALI - no

  • Resistenza agli urti - IK09

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950092246

Codice prodotto

PAL849462

Cod. produttore

849462

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Dimming DALI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Portalampada:

G5

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

180...260 V

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

28...28 W

Diffusore luce:

Senza

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Fattore di potenza:

0.9

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE RINO NV PLAFONIERA NAVALE ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO-POLICARBONATO TRASPARENTE L1300MM PER TUBI T5 2X28W