pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL849273 RINO-LED NV ACC-PCTR L1300 20+20W EM - 849273

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL849273 RINO-LED NV ACC-PCTR L1300 20+20W EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

  • Tensione nominale - 180...260 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

827 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950092222

Codice prodotto

PAL849273

Cod. produttore

849273

Produttore

PAL

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

180...260 V

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Senza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Adatto per luce d'emergenza:

Potenza totale:

40 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE RINO NV PLAFONIERA NAVALE ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO-POLICARBONATO TRASPARENTE L1300MM EMERGENZA 3H LED 20+20W