pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL842242 RINOLED L1300 ACC VT L 5900LM IP66EEE - 842242

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL842242 RINOLED L1300 ACC VT L 5900LM IP66EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 48 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950054886

Codice prodotto

PAL842242

Cod. produttore

842242

Produttore

PAL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

48 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Materiale del corpo:

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diffusore luce:

Riflettore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

RINO PLAFONIERA ACCIAIO-VETRO LED 5900LM 4000K