pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL838236DA X-TIGUA PRO DALI 36LED 236W A23-DIF - 838236DA

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL838236DA X-TIGUA PRO DALI 36LED 236W A23-DIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 236 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950155743

Codice prodotto

PAL838236DA

Cod. produttore

838236DA

Produttore

PAL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

236 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Dimming DALI:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Dimming 1-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico/asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...35 °C

Valore sfarfallio Pst LM:

0.99

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

SERIE X-TIGUA PROIETTORE DALI 36LED 236W OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE 23° IP66