pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL838223EX XTIGUA-EX PRO 48LED 181W A23-DIF 3G 2D - 838223EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL838223EX XTIGUA-EX PRO 48LED 181W A23-DIF 3G 2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950198849

Codice prodotto

PAL838223EX

Cod. produttore

838223EX

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...35 °C

Potenza totale:

181 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Fattore di potenza:

0.96

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE XTIGUA-EX PROIETTORE 48LED 181W OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE 23 IP66 3G2D