PALAZZOLI - PAL838024EX XTIGUA-EX PRO 48LED 285W S81-DIF 3G 2D - 838024EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 285 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8014950198818
Codice prodotto
PAL838024EX
Cod. produttore
838024EX
Produttore
PAL
Potenza totale:
285 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Apparecchio cablato:
sì
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...30 °C
Fattore di potenza:
0.98
Sezione del conduttore:
2.5 mm²