PALAZZOLI - PAL837211 TIGUA PRO 12LED 48W A23-DIF - 837211
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 48 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1102 Kg CO₂-eq
EAN
8014950156122
Codice prodotto
PAL837211
Cod. produttore
837211
Produttore
PAL
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
48 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Dimming DALI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Portalampada:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming 1-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico/asimmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Protezione della superficie:
Laccato
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Valore sfarfallio Pst LM:
0.99
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0