PALAZZOLI - PAL837012HT TIGUA PRO 24LED 95W HT S81-DIF - 837012HT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Protezione della superficie - Laccato
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8014950234066
Codice prodotto
PAL837012HT
Cod. produttore
837012HT
Produttore
PAL
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...60 °C
Potenza totale:
95 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Fattore di potenza:
0.95
Valore sfarfallio Pst LM:
0.99
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4