PALAZZOLI - PAL831934 PLAF OVALE PL5/7/9 G FILO 1V - 831934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8014950801770
Codice prodotto
PAL831934
Cod. produttore
831934
Produttore
PAL
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
G23
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
230...230 V
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Senza
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...70 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Adatto per potenza lampada:
5...9 W
Larghezza:
170 mm
Altezza/profondità:
142 mm
Lunghezza:
295 mm