pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL831189 PLAF OVALE MEDIA UNAV 2135 2XM24 - 831189

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL831189 PLAF OVALE MEDIA UNAV 2135 2XM24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950801435

Codice prodotto

PAL831189

Cod. produttore

831189

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Materiale del corpo:

Altro

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

226 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

130 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Diffusore luce:

Senza

Alimentatore intercambiabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...70 °C

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

PLAFONIERA OVALE MEDIA IN OTTONE UNAV- 2135 ATTACCO E27 INGRESSI 2XM24X1,5