pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL831172EX RINO-EX PLAFONIERA OVALE AL 28W 3D - 831172EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL831172EX RINO-EX PLAFONIERA OVALE AL 28W 3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950010592

Codice prodotto

PAL831172EX

Cod. produttore

831172EX

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

226 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

130 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

PLAFONIERA ATEX OVALE IN LEGA DI ALLUMINIO 28W IP65 3D