pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL831091 PLAF OVALE PICCOLA 1XE27 SG 2V - 831091

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - no

  • Resistenza agli urti - IK07

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950801367

Codice prodotto

PAL831091

Cod. produttore

831091

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

199 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

112 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

40...60 W

Diffusore luce:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...70 °C

Adatto per montaggio a parete:

sì

RINO plafoniera ovale in alluminio 60W 1 portalampada E27 pressacavo 2x M20 IP66