pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL825132 RINO PLAFO INOX-PC RIF 2X18W T8 ELEEEE - 825132

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL825132 RINO PLAFO INOX-PC RIF 2X18W T8 ELEEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=26 mm

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Dimming DALI - no

  • Resistenza agli urti - IK09

  • Portalampada - G13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950024575

Codice prodotto

PAL825132

Cod. produttore

825132

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=26 mm

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Dimming DALI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Portalampada:

G13

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Diffusore luce:

Riflettore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

RINO plafoniera in acciaio inox/policarbonato 2x18W con riflettore simmetrico in alluminio e alimentatore elettronico 200-250V 50Hz G13 T8