PALAZZOLI - PAL824561 RINO PLAFO INOX-VT ASM 1X24W T5 ELEEEE - 824561
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm
Portalampada - G5
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950057740
Codice prodotto
PAL824561
Cod. produttore
824561
Produttore
PAL
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=16 mm
Portalampada:
G5
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Riflettore
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per luce d'emergenza:
no


