pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822211 RINO PL INOX-VT S/R 1+1X36W T8 EMEEEE - 822211

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=26 mm

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950024346

Codice prodotto

PAL822211

Cod. produttore

822211

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=26 mm

Colore del corpo:

Argento

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

no

Dimming DALI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Portalampada:

G13

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1300 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

200 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

Diffusore luce:

Riflettore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

RINO plafoniera inox acciaio/vetro (1+1)x36W con riflettore bianco per emergenza 230V 50Hz G13 T8

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI