pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822142 RINOLED L690 INOX VT L 3170LM IP66EEE - 822142

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL822142 RINOLED L690 INOX VT L 3170LM IP66EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Regolabile - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950054855

Codice prodotto

PAL822142

Cod. produttore

822142

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Regolabile:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

200 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Lunghezza:

690 mm

RINO PLAFONIERA INOX-VETRO LED 22W 3170LM 4000K IP66. Colore diffusore Opalino. Dimensioni 690X200X100 mm. Tipo riflettore VERNICIATO BIANCO. Tipo diffusore VETRO TEMPERATO SATINATO. Alimentatore Elettronico. Esecuzione DA SOFFITTO.