pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822132EX RINO-EX PL INOX-VT 2X18W ELE S-R 2D3GEEE - 822132EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL822132EX RINO-EX PL INOX-VT 2X18W ELE S-R 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Regolabile - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2

  • Portalampada - G13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950056538

Codice prodotto

PAL822132EX

Cod. produttore

822132EX

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Regolabile:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

G13

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

220 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Lunghezza:

700 mm

SERIE RINOEX PLAFONIERA INOXVETRO PER TUBI T8 2X18W ALIM. ELETTRONICO IP66 ATEX 2D3G. Dimensioni: 700X220X90 mm. Tipo diffusore vetro temperato trasparente.