PALAZZOLI - PAL821580 RINOLED L1300 INOX VT 75W E1H COM IP66 - 821580
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 79 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Materiale del corpo - Acciaio inox
Dimming DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950134984
Codice prodotto
PAL821580
Cod. produttore
821580
Produttore
PAL
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
79 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Dimming DALI:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Dimming RF:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...25 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Fattore di potenza:
0.95
Sezione del conduttore:
1.5 mm²