PALAZZOLI - PAL821492EX RINOLED-EX L1300 INOX VT 75W COM 3G2D - 821492EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Tipo lampada - LED non sostituibile
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8014950144037
Codice prodotto
PAL821492EX
Cod. produttore
821492EX
Produttore
PAL
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Apparecchio cablato:
sì
Diffusore luce:
Lente refrattore
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-35...55 °C
Potenza totale:
75 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Fattore di potenza:
0.95
Sezione del conduttore:
1.5 mm²