pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL821382DA RINOLED L1300 INOX VT 52W DALI COM IP66 - 821382DA

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL821382DA RINOLED L1300 INOX VT 52W DALI COM IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 52 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Dimming DALI - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950135264

Codice prodotto

PAL821382DA

Cod. produttore

821382DA

Produttore

PAL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

52 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Dimming DALI:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...45 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

SERIE RINOLED PLAFONIERA L1300 INOX VETRO 52W DALI DIFFONDENTE COMFORT IP66