pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL821292EX RINOLED-EX L690 INOX VT 38W COM 3G2D - 821292EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL821292EX RINOLED-EX L690 INOX VT 38W COM 3G2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950144013

Codice prodotto

PAL821292EX

Cod. produttore

821292EX

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

Diffusore luce:

Lente refrattore

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-35...55 °C

Potenza totale:

38 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

SERIE RINOLED-EX PLAFONIERA L690 INOX VETRO 38W DIFFONDENTE COMFORT IP65/IP66 3G2D