pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL821192EX RINOLED-EX L690 INOX VT 26W COM 3G2D - 821192EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL821192EX RINOLED-EX L690 INOX VT 26W COM 3G2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 26 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950144006

Codice prodotto

PAL821192EX

Cod. produttore

821192EX

Produttore

PAL

Potenza totale:

26 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

Diffusore luce:

Lente refrattore

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-35...55 °C

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

SERIE RINOLED-EX PLAFONIERA L690 INOX VETRO 26W DIFFONDENTE COMFORT IP65/IP66 3G2D