pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL820331EX RINO-EX PLAFO INOX-VT1X58W ELE RIF2D3GEE - 820331EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL820331EX RINO-EX PLAFO INOX-VT1X58W ELE RIF2D3GEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per zona Ex gas - 2

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

  • Portalampada - G13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950056491

Codice prodotto

PAL820331EX

Cod. produttore

820331EX

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Portalampada:

G13

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

200...250 V

Apparecchio cablato:

sì

Diffusore luce:

Riflettore

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

58...58 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE RINO-EX PLAFONIERA INOX-VETRO PER TUBI T8 1X58W ALIM. ELETTRONICO ATEX 2D3G