pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL818223EX XTIGUA-EX PRO 48LED 181W A50-DIF 2G 2D - 818223EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL818223EX XTIGUA-EX PRO 48LED 181W A50-DIF 2G 2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 181 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950198924

Codice prodotto

PAL818223EX

Cod. produttore

818223EX

Produttore

PAL

Potenza totale:

181 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...35 °C

Fattore di potenza:

0.96

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE XTIGUA-EX PROIETTORE 48LED 181W OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE 50° IP66 2G 2D