pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL817222EX TIGUA-EX PRO 12LED 73W A50-DIF 2G 2D - 817222EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL817222EX TIGUA-EX PRO 12LED 73W A50-DIF 2G 2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 73 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950199075

Codice prodotto

PAL817222EX

Cod. produttore

817222EX

Produttore

PAL

Potenza totale:

73 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...55 °C

Fattore di potenza:

0.96

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE TIGUA-EX PROIETTORE 12LED 73W OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE 50° IP66 2G 2D