PALAZZOLI - PAL817023EX TIGUA-EX PRO 24LED 89W S81-DIF 2G 2D - 817023EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Tipo lampada - LED non sostituibile
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8014950199044
Codice prodotto
PAL817023EX
Cod. produttore
817023EX
Produttore
PAL
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Apparecchio cablato:
sì
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...45 °C
Potenza totale:
89 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Fattore di potenza:
0.97
Sezione del conduttore:
2.5 mm²