pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL815181 CORPO FANALE UNAV 1976 2PP 3-4 EEE - 815181

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL815181 CORPO FANALE UNAV 1976 2PP 3-4 EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950800339

Codice prodotto

PAL815181

Cod. produttore

815181

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Altro

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

Diffusore luce:

Senza

Alimentatore intercambiabile:

sì

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...70 °C

CORPO FANALE PICCOLO IN OTTONE TIPO UNAV-2134 2 PRESSACAVI ABBINATI COMPOSIZIONE FANALI UNAV-2134