pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL811412 TIGUA T54 12LED 100W PS3 IP66 - 811412

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL811412 TIGUA T54 12LED 100W PS3 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950118939

Codice prodotto

PAL811412

Cod. produttore

811412

Produttore

PAL

Potenza totale:

100 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.98

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

SERIE TIGUA PROIETTORE TUNNEL 12LED 100W OTTICA PS3 IP66