pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL810461EX META150-EX H-BAY 168LED 134W MED 3G 2D - 810461EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL810461EX META150-EX H-BAY 168LED 134W MED 3G 2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 148 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950144792

Codice prodotto

PAL810461EX

Cod. produttore

810461EX

Produttore

PAL

Potenza totale:

148 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-35...40 °C

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE META150-EX HIGH BAY 168LED 134W DIFFUSORE VETRO OTTICA MEDIA IP66 3G 2D