pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL810450EX META150-EX H-BAY 140LED 112W COM 3G 2D - 810450EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL810450EX META150-EX H-BAY 140LED 112W COM 3G 2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 124.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950144747

Codice prodotto

PAL810450EX

Cod. produttore

810450EX

Produttore

PAL

Potenza totale:

124.5 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-35...40 °C

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE META150-EX HIGH BAY 140LED 112W DIFFUSORE VETRO OTTICA DIFFONDENTE COMFORT IP66 3G 2D