pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL810430HT META150 HT H-BAY DALI 84LED 73W COM VT - 810430HT

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL810430HT META150 HT H-BAY DALI 84LED 73W COM VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 73 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1925 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950143504

Codice prodotto

PAL810430HT

Cod. produttore

810430HT

Produttore

PAL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

73 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Dimming 0-10 V:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Dimming Zigbee:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Dimming RF:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...60 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Fattore di potenza:

0.95

SERIE META150 HT HIGH BAY DALI 84LED 73W DIFFUSORE VETRO OTTICA DIFFONDENTE COMFORT IP66/IP67