pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL809126 YUMA-NAVE 12 LED 49 W SIM55-MED - 809126

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL809126 YUMA-NAVE 12 LED 49 W SIM55-MED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 49 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950222353

Codice prodotto

PAL809126

Cod. produttore

809126

Produttore

PAL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

49 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming DALI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Dimming 1-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Valore sfarfallio Pst LM:

0.99

Sezione del conduttore:

4 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Sezione conduttore collegabile:

4...4 mm²

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

SERIE YUMA-NAVE PROIETTORE 12 LED 49W OTTICA SIMMETRICA MEDIA 55° IP66