PALAZZOLI - PAL791209 TERBOX CONT LISC CC 300X220X120 IP56 - 791209
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
5026992049051
Codice prodotto
PAL791209
Cod. produttore
791209
Produttore
PAL
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


