pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL791002 TERBOX CONT PASS CP D80X40 IP44 - 791002

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL791002 TERBOX CONT PASS CP D80X40 IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5026992049006

Codice prodotto

PAL791002

Cod. produttore

791002

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

TERBOX CONTENITORE CON PASSACAVI D80x40 IP44