PALAZZOLI - PAL779431 X-CEE FR PRESA 3P+T 125A 440-460V 11H - 779431
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 11 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950137442
Codice prodotto
PAL779431
Cod. produttore
779431
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
440...460 V
Frequenza nominale:
60...60 Hz
Numero RAL:
12061
Materiale:
Plastica