pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779336 X-CEE FR PRESA 3P+T 63A 400V 6H - 779336

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779336 X-CEE FR PRESA 3P+T 63A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950137213

Codice prodotto

PAL779336

Cod. produttore

779336

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

380...415 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

12061

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 63A 400V 6H IP66/67/68/69