PALAZZOLI - PAL779227 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A 500V 7H - 779227
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 7 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950128587
Codice prodotto
PAL779227
Cod. produttore
779227
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
480...500 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
12061
Materiale:
Plastica