pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779120 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >50V 10H - 779120

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779120 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >50V 10H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >50 V grigio

  • Frequenza nominale - 100...300 Hz

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 10 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128228

Codice prodotto

PAL779120

Cod. produttore

779120

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

>50 V grigio

Frequenza nominale:

100...300 Hz

Numero di poli:

3

Posizione ora:

10 h

Colore identificativo:

Verde

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A >50V 10H IP66/67/68/69