pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL776446 X-CEE PR PAR 80 3P+N+T 125A 400V 6H - 776446

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL776446 X-CEE PR PAR 80 3P+N+T 125A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950137039

Codice prodotto

PAL776446

Cod. produttore

776446

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP67

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

X-CEE PRESA PARETE 80° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+N+T 125A 400V 6H IP66/67/68/69