PALAZZOLI - PAL776246 X-CEE PR PAR 65 3P+N+T 32A 400V 6H - 776246
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8014950128198
Codice prodotto
PAL776246
Cod. produttore
776246
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica