pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL776237 X-CEE PR PAR 65 3P+T 32A 500V 7H - 776237

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL776237 X-CEE PR PAR 65 3P+T 32A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950128167

Codice prodotto

PAL776237

Cod. produttore

776237

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP67

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

X-CEE PRESA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+T 32A 500V 7H IP66/67/68/69