PALAZZOLI - PAL776226 X-CEE PR PAR 65 2P+T 32A 230V 6H - 776226
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
8014950128129
Codice prodotto
PAL776226
Cod. produttore
776226
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica