PALAZZOLI - PAL776147 X-CEE PR PAR 65 3P+N+T 16A 500V 7H - 776147
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 7 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
8014950128099
Codice prodotto
PAL776147
Cod. produttore
776147
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica