PALAZZOLI - PAL776126 X-CEE PR PAR 65 2P+T 16A 230V 6H - 776126
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8014950128013
Codice prodotto
PAL776126
Cod. produttore
776126
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica