PALAZZOLI - PAL773347 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 63A 500V 7H - 773347
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 7 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8014950136773
Codice prodotto
PAL773347
Cod. produttore
773347
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
12061
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
108 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm