PALAZZOLI - PAL773336 X-CEE PR FIX 20 3P+T 63A 400V 6H - 773336
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8014950136728
Codice prodotto
PAL773336
Cod. produttore
773336
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
12061
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
108 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm