PALAZZOLI - PAL773233 X-CEE PR FIX 20 3P+T 32A 380-440V 3H - 773233
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 3 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950130474
Codice prodotto
PAL773233
Cod. produttore
773233
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
12061
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
83 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm