PALAZZOLI - PAL773224 X-CEE PR FIX 20 2P+T 32A 110V 4H - 773224
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950127894
Codice prodotto
PAL773224
Cod. produttore
773224
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
12061
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
83 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm


