PALAZZOLI - PAL773139 X-CEE PR FIX 20 3P+T 16A 230V 9H - 773139
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8014950127849
Codice prodotto
PAL773139
Cod. produttore
773139
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
4
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
83 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm