PALAZZOLI - PAL772326 X-CEE PR FIX DIR 2P+T 63A 230V 6H - 772326
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950136506
Codice prodotto
PAL772326
Cod. produttore
772326
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
12061
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
108 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm